QCP 048 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3403900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3403900
    EAN / GTIN 7291075451788
    Gyártó száma 3403900
    L-szám L24050 1137

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrófejek, vágóél átmérő (DC) 4,8 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 4,5, szög, 1. lépés (SIG) 136 fok.

    Jellemző:

    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4,8 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 2,78 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 4,5
    • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
    • Pont hossza (PL) 0,97 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz