• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

DCN 290-145-40A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260077
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260077
EAN / GTIN 7291075291605
Gyártó száma 3260077
L-szám L24040 888

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, řezný průměr (DC) 29 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 29,0, celková délka (OAL) 258,8 mm, efektivní délka (LU) 149,43 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 50 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 29 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 29,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 29 mm
  • Kötegátmérő (DF) 50 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 185,52 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 29,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 290
  • Teljes hossz (OAL) 258,8 mm
  • Pont hossza (PL) 4,43 mm
  • Perem hossza (LPR) 190,8 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 68 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 149,43 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz