• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

DCN 290-145-38.1A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201748
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201748
EAN / GTIN 7291075292862
Gyártó száma 3201748
L-szám L24040 360

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC) 1,142 ″, ülékméret-kód (SSC) 29,0, teljes hossz (OAL) 10,19 ″, használható hossz (LU) 5,92 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,968”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,142”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,177”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,142”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,142”
  • Perem átmérője (DF): 1,968”
  • Funkcionális hossz (LF): 7,302”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 29,0
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): 290 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 10,19”
  • Pont hossza (PL): 0,208”
  • Kiálló hossz (LPR): 7,51”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,68”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 5,92”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz