XCMT 060204-MF IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5506625
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTIFUNCTIONTOOLS
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5506625
EAN / GTIN 7291075202762
Gyártó száma 5506625
L-szám L23950 219

Leírás

Leírás:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 6,4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 6,4 mm, úhel zahrnutí břitové destičky (EPSR) 83,5 stupně, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza (L) 6,4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,4 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 83,5 fokos
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFUNCTIONTOOLS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz