{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z3 fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z3 | |
Fogazás típusa | forgácstörővel | |
Fogazás finomsági foka | Közepes | |
Szerszámanyag | HSS | |
Alak | G1225 | |
Alak leírása | Hegyes, ívelt | |
Fej ⌀ | 12 mm | |
Fejhossz | 25 mm | |
Teljes hossz | 65 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 540800 G1225 | |
EAN / GTIN | 4045197156174 | |
Gyártó száma | 540800 G1225 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Turbómaró Z3 − közepes, forgácstörővel G1225
érdeklődés szerint
Raktáron
421 darabszám azonnal szállítható
14,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható
59,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak leírása | Hegyes, ívelt | Hegyes, ívelt |
Teljes hossz | 65 mm | 70 mm |
Fej ⌀ | 12 mm | 12 mm |
Szerszámanyag | HSS | AlTiSiN |
Szár ⌀ | 6 mm | 6 mm |
Termék fajtája | Turbómaró | Turbómaró |
Fejhossz | 25 mm | 25 mm |