Turbómaró Z3 − közepes, forgácstörővel C0820

Cikkszám: 540800 C0820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szár ⌀: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Z3 fogazás
Fogazás rövid jelölése Z3
Fogazás típusa forgácstörővel
Fogazás finomsági foka Közepes
Szerszámanyag HSS
Alak C0820
Alak leírása Legömbölyített henger
Fej ⌀ 8 mm
Fejhossz 20 mm
Teljes hossz 60 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 540800 C0820
EAN / GTIN 4045197156075
Gyártó száma 540800 C0820

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 6 mm.
HSS turbómarók rezgés szempontjából kritikus felhasználáshoz.
Legömbölyített henger alak (WRC)

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz