{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z3 fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z3 | |
Fogazás típusa | forgácstörővel | |
Fogazás finomsági foka | Közepes | |
Szerszámanyag | HSS | |
Alak | D1210 | |
Alak leírása | Gömb | |
Fej ⌀ | 12 mm | |
Fejhossz | 10 mm | |
Teljes hossz | 60 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 540800 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197156136 | |
Gyártó száma | 540800 D1210 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Turbómaró Z3 − közepes, forgácstörővel, HSS, Típus: D1210
érdeklődés szerint
Raktáron
321 darabszám azonnal szállítható
16,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
197 darabszám azonnal szállítható
35,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak leírása | Gömb | Gömb |
Teljes hossz | 60 mm | 51 mm |
Fej ⌀ | 12 mm | 12 mm |
Szerszámanyag | HSS | AlTiSiN |
Szár ⌀ | 6 mm | 6 mm |
Sorozat | Z3 fogazás | GARANT Master Cast |
Termék fajtája | Turbómaró | Turbómaró |