Turbómaró, bevonattal GARANT Master Cast - durva G1225

Cikkszám: 547700 G1225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szár ⌀: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat GARANT Master Cast
    Szerszámanyag AlTiSiN
    Alak leírása Hegyes, ívelt
    Fej ⌀ 12 mm
    Fejhossz 25 mm
    Teljes hossz 70 mm
    Szár ⌀ 6 mm
    Termék fajtája Turbómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 547700 G1225
    EAN / GTIN 4067263736714
    Gyártó száma 547700 G1225

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     

    Leírás

    Kivitel:

    Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejűleg nyugodt járás és jó irányíthatóság mellett. Nincs forgácstapadás és kiváló felületi eredmények.
    Szár ⌀ 6mm.
    Nagyoláshoz és simításhoz használható. Nagy teljesítményű bevonattal a hosszabb élettartam, kevesebb hőbevitel és kevesebb forgácstapadás érdekében.
    A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

    • Nagy anyagleválasztás.
    • Nyugodt járás.
    • Nagy teljesítményű bevonat a csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácselvezetés.
    • A legmodernebb alapanyag, acélöntvény anyagokhoz optimalizálva.
    • Extrém élettartamok.

    Felhasználás:

    Öntöttvas, acél, acél öntvény, szerszámacél és lágy titánötvözetek megmunkálásához optimalizálva.
    Kemény és rideg öntvények, például öntöttvas, acél és acél öntvény, nemesített acél és szerszámacél megmunkálásához optimalizálva. Kézi és ipari robotokon való használatra egyaránt alkalmas. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat- és felület megmunkáláshoz.

    Figyelem:

    Rossz hővezető-képességű anyagok; a turbómarók kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében a fordulatszámot csökkenteni kell.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz