{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | GARANT Master Cast | |
Szerszámanyag | AlTiSiN | |
Alak leírása | Gömb | |
Fej ⌀ | 8 mm | |
Fejhossz | 7 mm | |
Teljes hossz | 47 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 547700 D0807 | |
EAN / GTIN | 4067263736660 | |
Gyártó száma | 547700 D0807 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Turbómaró, bevonattal GARANT Master Cast - durva, AlTiSiN, Típus: D0807
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
29,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
12,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak leírása | Gömb | Gömb |
Teljes hossz | 47 mm | 60 mm |
Fej ⌀ | 8 mm | 8 mm |
Szerszámanyag | AlTiSiN | HSS |
Szár ⌀ | 6 mm | 6 mm |
Sorozat | GARANT Master Cast | Z3 fogazás |
Termék fajtája | Turbómaró | Turbómaró |