Rubingömb tapintó Hossz 40 mm 5 mm

Cikkszám: 494224 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gömb ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 40 mm
Működő munkahossz 40 mm
Gömb ⌀ D 5 mm
Szár ⌀ S 2,5 mm
Csatlakozó menet M2
Hegy anyaga rubin
Anyag szára Keményfém
Súly 3,17 g
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 494224 5
EAN / GTIN 2050000973512

Leírás

Kivitel:

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárkiviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz