{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 40 mm | |
Működő munkahossz | 32,5 mm | |
Gömb ⌀ D | 2 mm | |
Szár ⌀ S | 1,5 mm | |
Csatlakozó menet | M2 | |
Hegy anyaga | rubin | |
Anyag szára | Keményfém | |
Súly | 1,29 g | |
Termék fajtája | Tapintó |
Cikkszám | 494224 2 | |
EAN / GTIN | 2050000973482 |