Rubingömb tapintó Hossz 40 mm 3 mm

Cikkszám: 494224 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 40 mm
Működő munkahossz 37 mm
Gömb ⌀ D 3 mm
Szár ⌀ S 2 mm
Csatlakozó menet M2
Hegy anyaga rubin
Anyag szára Keményfém
Súly 1,97 g
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 494224 3
EAN / GTIN 2050000973499

Leírás

Kivitel:

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárkiviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek