M18FMS305-121 AK.CROSSCUT FŰRÉSZ

Cikkszám: 4933471122
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933471122
EAN / GTIN 4058546287504
Gyártó száma 4933471122
L-szám L00800 1125

Leírás

Leírás:

  • Azzal a teljesítménnyel, mint egy egyenértékű vezetékes szerszám, 500 vágási kapacitással 78 mm-es puhafában, mindössze egy 12-es vágással, 0-Ah akkumulátortöltéssel
  • A HIGH OUTPUT™ rendszer új teljesítményszintre emeli az M18 FUEL™ technológiákat
  • Több teljesítmény és üzemidő a kompromisszumok nélküli akkumulátoros szerszámkészségért a mobil alkalmazásokban
  • A hosszú oldalsó ütközők támogatják az anyagáramlást, stabilitást és pontos vágási eredményeket tesznek lehetővé
  • Mélységi ütköző finombeállítással hornyoláshoz és simításhoz
  • ONE-. KEY™ szerszámkövetés és szerszámbiztonság ingyenes felhőalapú követési és készletkezelési platformot biztosít szerszámai számára
  • AONE-KEY™ távoli szerszámzárat is biztosít
  • Integrált hordozófogantyúk a könnyű szállításhoz
  • Acél fűrészasztal állítható szögekkel az ismételhető, pontos vágásokhoz
  • LED vágási vonal megvilágítás
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 1 x M18 HB12
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 12. 0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 1
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Leállási fordulatszám: 3600
  • Fűrészlap átmérője: 305
  • Kiszállítás: kartondobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 22. 5 (M18 HB12)
  • Súly akkumulátorral: 22,5
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 130
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 3600
  • Termékváltozat: M18 FMS305-121
  • Fűrészlap átmérő [mm]: 305
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: Fűrészlap,Feszítő,Kulcs,Hordozófogantyú,Porzsák

Tartalom:

1 x 12,0 Ah-s akkumulátorcsomag, M12-18 FC töltő, kartondobozban

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz