MSL1000 MUNKAASZTAL

Cikkszám: 4933428970
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Munkaasztal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933428970
EAN / GTIN 4002395241729
Gyártó száma 4933428970
L-szám L00820 225
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Magas minőségű munkaasztal professzionális használatra, szinte minden keresztvágó- és gérvágófűrészhez illeszkedik
  • Általános hossza 1,08 m - a legtöbb furgonhoz és személygépkocsihoz illeszkedik
  • Még 2, 08 m asztali hossz
  • Szilárd konstrukció, akár 180 kg terhelhetőség
  • Magasságban állítható állóláb a biztos lábtartásért
  • Egyszerű és gyors felállítás másodpercek alatt
  • Kényelmes, 85 cm-es munkamagasság

Jellemző:

  • Kiszállítás: kartondobozban
  • Súly [kg]: 17,0
  • Termékváltozat: MSL 1000
  • Szokásos felszereltség: Csak munkaasztal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz