MSL3000 MUNKAASZTAL

Cikkszám: 4933411565
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Munkaasztal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933411565
    EAN / GTIN 4002395236213
    Gyártó száma 4933411565
    L-szám L00820 97

    Leírás

    Leírás:

    • Gumírozott szállító kerekek a könnyű és kényelmes szállításhoz
    • 1,2 m-re összehajtható
    • Hosszú anyagokhoz akár 3 m hosszú asztal
    • Robusztus és stabil konstrukció, akár 250 kg teherbírás
    • Magasságban állítható támasztóláb a biztonságos álláshoz
    • Kényelmes, 81 cm-es munkamagasság
    • Munkadarab-tartó egy fogantyúval állítható a hosszú anyagok jobb kezelése érdekében
    • Egyszerű és gyors összeszerelés másodpercek alatt

    Jellemző:

    • Kiszállítás: kartondobozban
    • Súly [kg]: 23.0
    • Termékváltozat: MSL 3000
    • Szokásos felszereltség: Csak munkaasztal

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz