MSL2000 ALÉPÍTMÉNY FŰRÉSZHEZ

Cikkszám: 4933459617
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Lábazat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933459617
EAN / GTIN 4058546027896
Gyártó száma 4933459617
L-szám L00820 250
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Könnyű alumíniumból készült a könnyű és kényelmes szállításhoz
  • A teljes hossza 1,09 m - a legtöbb furgonhoz és személygépkocsihoz illeszkedik
  • Mindkét oldalon akár 2 m-ig meghosszabbítható, 54 m
  • Megterhelhető akár 227 kg-ig
  • Egyenetlen felületeken történő kiegyenlítéshez állítható magasságú láb
  • Egyszerűen kioldható rögzítők
  • Egyszerű magasságállítás
  • Kompakt tárolás a gyorskioldó rögzítőkkel

Jellemző:

  • Kiszállítás: kartondobozban
  • Súly [kg]: 14,0
  • Termékváltozat: MSL 2000

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz