USB kézi mikroszkóp AM7915MZTL

Cikkszám: 492032 AM7915MZTL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
  • Interfész: USB csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kamera 5,0 megapixeles CMOS színes kamera
Nagyítás (x-szeres) 10 – 140
Polarizációs szűrő Igen
Nagy munkatávolság lehetséges igen
Bővített mélységélesség (EDOF) igen
Bővített dinamikus tartomány (EDR) igen
Automatikus nagyítás leolvasás (AMR) igen
Interfész USB csatlakozó
Termék fajtája Video kézi mikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492032 AM7915MZTL
EAN / GTIN 4712805477609

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen kezelhető hordozható digitális mikroszkóp professzionális használathoz különböző tudományágakban. A CMOS chipnek és a WiFi / USB 2.0 csatlakozásnak köszönhetően könnyen csatlakoztatható bármilyen eszközhöz, kiváló képminőséget és akár 220x-szoros nagyítást nyújt. A polarizátorok csökkentik a fényes tárgyak visszaverődését és javítják a kontrasztot. A nagyítás mértéke a kívánt látómezőtől függ. Minél kisebb a látómező, annál nagyobb lehet a nagyítás. A nagy munkatávolságú modellek akkor használhatók, ha nagyobb távolság szükséges a tárgytól. Magától értetődő szoftvert Windows és MacOS rendszerhez.
A termék kiváló képminőséget és színmegjelenítést kínál robusztus, kompakt és igényes házban, akár 220x optikai nagyítással. Nagy munkatávolsággal rendelkező modellként is kapható.

Tartalom:

DinoCapture 2.0 (Windows) és DinoXcope (Mac OS) mérőszoftver.

Opcionális tartozék:

Oszlopos állvány 492035 sz.

Figyelem:

További kivitelek (pl. koaxiális rávilágítással, ESD védelemmel, stb.), valamint SKD külön ajánlatkérésre.