USB kézi mikroszkóp, Gyártó jelölése: AM7515MZT

Cikkszám: 492032 AM7515MZT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
  • Interfész: USB csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kamera 5 megapixeles CMOS színes kamera
Nagyítás (x-szeres) 20 − 220
Polarizációs szűrő igen
Automatikus nagyítás leolvasás (AMR) igen
Gyártó jelölése AM7515MZT
Interfész USB csatlakozó
Termék fajtája Video kézi mikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492032 AM7515MZT
EAN / GTIN 4712805475728

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen kezelhető hordozható digitális mikroszkóp professzionális használathoz különböző tudományágakban. A CMOS chipnek és a WiFi / USB 2.0 csatlakozásnak köszönhetően könnyen csatlakoztatható bármilyen eszközhöz, kiváló képminőséget és akár 220x-szoros nagyítást nyújt. A polarizátorok csökkentik a fényes tárgyak visszaverődését és javítják a kontrasztot. A nagyítás mértéke a kívánt látómezőtől függ. Minél kisebb a látómező, annál nagyobb lehet a nagyítás. A nagy munkatávolságú modellek akkor használhatók, ha nagyobb távolság szükséges a tárgytól. Magától értetődő szoftvert Windows és MacOS rendszerhez.
Nagy felbontású 5 megapixeles kamera kiváló minőségű könnyűfém házban. Az automatikus nagyítás érzékelés megkönnyíti a szoftveres mérést.

Tartalom:

DinoCapture 2.0 (Windows) és DinoXcope (Mac OS) mérőszoftver.

Opcionális tartozék:

Oszlopos állvány 492035 sz.

Figyelem:

További kivitelek (pl. koaxiális rávilágítással, ESD védelemmel, stb.), valamint SKD külön ajánlatkérésre.