USB kézi mikroszkóp AM4815ZT

Cikkszám: 492032 AM4815ZT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
  • Interfész: USB csatlakozó

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kamera 1,3 megapixeles CMOS színes kamera
    Nagyítás (x-szeres) 20 − 200
    Polarizációs szűrő igen
    Bővített mélységélesség (EDOF) igen
    Bővített dinamikus tartomány (EDR) igen
    Gyártó jelölése AM4815ZT
    Interfész USB csatlakozó
    Termék fajtája Video kézi mikroszkóp

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 492032 AM4815ZT
    EAN / GTIN 4712805478019

    Leírás

    Kivitel:

    Egyszerűen kezelhető hordozható digitális mikroszkóp professzionális használathoz különböző tudományágakban. A CMOS chipnek és a WiFi / USB 2.0 csatlakozásnak köszönhetően könnyen csatlakoztatható bármilyen eszközhöz, kiváló képminőséget és akár 220x-szoros nagyítást nyújt. A polarizátorok csökkentik a fényes tárgyak visszaverődését és javítják a kontrasztot. A nagyítás mértéke a kívánt látómezőtől függ. Minél kisebb a látómező, annál nagyobb lehet a nagyítás. A nagy munkatávolságú modellek akkor használhatók, ha nagyobb távolság szükséges a tárgytól. Magától értetődő szoftvert Windows és MacOS rendszerhez.
    Bővített dinamikus tartomány a kontrasztos képek érdekében. Mélységélesség funkció a mélységélesség javításához érdes vagy egyenetlen felületen.

    Tartalom:

    DinoCapture 2.0 (Windows) és DinoXcope (Mac OS) mérőszoftver.

    Opcionális tartozék:

    Oszlopos állvány 492035 sz.

    Figyelem:

    További kivitelek (pl. koaxiális rávilágítással, ESD védelemmel, stb.), valamint SKD külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz