USB kézi mikroszkóp AM4113ZT

Cikkszám: 492032 AM4113ZT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
  • Interfész: USB csatlakozó

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kamera 1,3 megapixeles CMOS színes kamera
    Nagyítás (x-szeres) 10 − 70; 200
    Polarizációs szűrő Igen
    Gyártó jelölése AM4113ZT
    Interfész USB csatlakozó
    Termék fajtája Video kézi mikroszkóp

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 492032 AM4113ZT
    EAN / GTIN 4712805474929

    Leírás

    Kivitel:

    Egyszerűen kezelhető hordozható digitális mikroszkóp professzionális használathoz különböző tudományágakban. A CMOS chipnek és a WiFi / USB 2.0 csatlakozásnak köszönhetően könnyen csatlakoztatható bármilyen eszközhöz, kiváló képminőséget és akár 220x-szoros nagyítást nyújt. A polarizátorok csökkentik a fényes tárgyak visszaverődését és javítják a kontrasztot. A nagyítás mértéke a kívánt látómezőtől függ. Minél kisebb a látómező, annál nagyobb lehet a nagyítás. A nagy munkatávolságú modellek akkor használhatók, ha nagyobb távolság szükséges a tárgytól. Magától értetődő szoftvert Windows és MacOS rendszerhez.
    Kényelmes, egyszerűen kezelhető, professzionális kézi mikroszkóp első osztályú képminőséggel és akár 200-szoros optikai nagyítással.

    Tartalom:

    DinoCapture 2.0 (Windows) és DinoXcope (Mac OS) mérőszoftver.

    Opcionális tartozék:

    Oszlopos állvány 492035 sz.

    Figyelem:

    További kivitelek (pl. koaxiális rávilágítással, ESD védelemmel, stb.), valamint SKD külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz