DDD-EC 112.00-123.99 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4880233
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4880233
EAN / GTIN 7291075238136
Gyártó száma 4880233
L-szám L24020 403

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hossz (OAL) 221 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 101 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TDO-I20
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 123,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 112 mm
  • Teljes hossz (OAL) 221 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz