TPMX 280716R-G IC948 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4809397
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 4809397
    EAN / GTIN 7291075447996
    Gyártó száma 4809397
    L-szám L24250 158

    Leírás

    Leírás:

    Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 1,6 mm, beírt kör átmérője (IC) 17 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,5 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Metszőkör átmérője (IC) 17 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 7,5 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz