XPMT 18003UB IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4821504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISCARDEEPDRILL
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4821504
    EAN / GTIN 7291075235050
    Gyártó száma 4821504
    L-szám L24250 53

    Leírás

    Leírás:

    Vrtací destičky, tloušťka břitové destičky (S) 3,05 mm, šířka břitové destičky (W1) 11 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,05 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 11 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz