DDD-E3 18.41-20.00 NOM 0 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3350001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3350001
EAN / GTIN 7291075227147
Gyártó száma 3350001
L-szám L24020 560

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hosszúság (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TDO-I0
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 18,41 mm
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz