{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kijelzési határérték | 6 000 | |
Alappontosság | 0,5 % | |
Szakadásellenőrzés | igen | |
Dióda ellenőrzés | igen | |
Voltérzékelő (érintésmentes) | igen | |
Mérési eljárás | TRUE RMS (AC) | |
Memória funkció | HOLD; Pmin / Pmax | |
Váltakozó feszültség AC | 0,1 mV − 600 V | |
Egyenfeszültség DC | 0,1 mV − 600 V | |
Váltóáram AC | 1 mA − 10 A | |
Egyenáram DC | 0,1 µA − 10 A | |
Ellenállás | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapacitás | 0,01 nF − 1 mF | |
Frekvencia | 0,01 Hz − 50 kHz | |
Hőmérséklet | -40 °C - 400 °C | |
Túlfeszültségi osztály | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Ház anyaga | Műanyag | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Termék fajtája | Multiméter |
Cikkszám | 473300 MM5-2 | |
EAN / GTIN | 4014651440715 | |
Gyártó száma | 044071 |