{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kijelzési határérték | 6 000 | |
Alappontosság | 0,2 % | |
Szakadásellenőrzés | igen | |
Dióda ellenőrzés | igen | |
Voltérzékelő (érintésmentes) | igen | |
Mérési eljárás | TRUE RMS | |
Memória funkció | HOLD, MAX / MIN / AVG, REL | |
Váltakozó feszültség AC | 10 µV − 1000 V | |
Egyenfeszültség DC | 10 µV − 1000 V | |
Váltóáram AC | 1 mA − 10 A | |
Egyenáram DC | 1 mA − 10 A | |
Ellenállás | 0,1 Ω − 60 MΩ | |
Kapacitás | 0,01 nF − 10 mF | |
Frekvencia | 10 Hz − 1 kHz | |
Hőmérséklet | -40 °C - 400 °C | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Ház anyaga | Műanyag | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Termék fajtája | Multiméter |
Cikkszám | 473300 MM2-3 | |
EAN / GTIN | 4014651446939 |