{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kijelzési határérték | 2 000 | |
Alappontosság | 0,5 % | |
Szakadásellenőrzés | igen | |
Dióda ellenőrzés | igen | |
Mérési eljárás | RMS | |
Váltakozó feszültség AC | 100 µV − 750 V | |
Egyenfeszültség DC | 100 µV − 1000 V | |
Váltóáram AC | 0,1 µA − 20 A | |
Egyenáram DC | 0,1 µA − 20 A | |
Ellenállás | 0,1 Ω − 20 MΩ | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 600 V; CAT II 1000 V | |
Ház anyaga | Műanyag | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 6LR61 | |
Termék fajtája | Multiméter |
Cikkszám | 473300 MM2 | |
EAN / GTIN | 4014651000520 |