Multiméter MM10-PV

Cikkszám: 473300 MM10-PV
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 84,60 € /(db)
  • 78,40 € /(db)
  • 97,40 € /(db)
  • 108,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat; RS232C csatlakozó

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kijelzési határérték 6 000
Alappontosság 0,5 %
Gyártó jelölése MM10-PV
Interfész Bluetooth kapcsolat; RS232C csatlakozó
Szakadásellenőrzés igen
Dióda ellenőrzés igen
Voltérzékelő (érintésmentes) igen
Mérési eljárás TRUE RMS
Memória funkció HOLD, MAX / MIN
Váltakozó feszültség AC 0,1 mV − 1500 V
Egyenfeszültség DC 0,1 mV − 2000 V
Váltóáram AC 1 mA − 10 A
Egyenáram DC 1 mA − 10 A
Ellenállás 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapacitás 1 nF − 10 mF
Frekvencia 0,01 Hz − 100 kHz
Hőmérséklet -40 °C - 400 °C
Túlfeszültségi osztály CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Ház anyaga Műanyag
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081555 LR6
Termék fajtája Multiméter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473300 MM10-PV
EAN / GTIN 4014651440890

Leírás

Kivitel:

Stabil műanyag ház nagyméretű 3.1/2 colos, 4 colos vagy 4.3/4 colos LCD kijelzővel.

Felhasználás:

Digitális szerviz-mérőműszerek széles felhasználási területre. Nagy biztonságot és további kiegészítő funkciókat nyújtanak.
Fotovoltaikus berendezéseken és magas feszültségű rendszereken végzett precíz és biztonságos mérésekhez az ipar, a kisipar és a szervizelés területén. Adatlogger, memória, Bluetooth, applikáció, AutoV automatikus feszültség felismeréséhez, LoZ és aluláteresztő szűrő (HFR).

Szabvány:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tartalom:

Elemek, mérővezetékek, kompakt tok, kezelési útmutató.
Huzalos hőmérséklet érzékelő, gumi védőkeret, krokodilcsipesz, mérőadapter TA PV.