{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
AC kijelzési tartomány | 12 V - 690 V | |
DC kijelzési tartomány | 12 V - 690 V | |
Kijelzés | LED | |
IP védettségi osztály | IP 64 | |
Fázissorrend ellenőrzése | igen | |
Fázisellenőrzés | 100V – 690V | |
Polaritás ellenőrzés | igen | |
Szakadásellenőrzés | optikai / akusztikus | |
FI/RCD védőkapcsoló vizsgálóáram | igen | |
Mérési hely megvilágítása | igen | |
Zseblámpa funkció | igen | |
Frekvenciamérés | 40 Hz - 400 Hz | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 LR3 | |
Termék fajtája | Feszültségvizsgáló |
Cikkszám | 473090 T110 | |
EAN / GTIN | 095969610490 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Feszültségvizsgáló és szakadás ellenőrző T110
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
128,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
59,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A tartalmazott elemek száma | 2 | 2 |
Kijelzés | LED | 5 |
AC kijelzési tartomány | 12 V - 690 V | 12 V - 400 V |
DC kijelzési tartomány | 12 V - 690 V | 12 V - 690 V |
Szakadásellenőrzés | optikai / akusztikus | akusztikus / LED |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 LR3 | 081551 LR3 |
Termék fajtája | Feszültségvizsgáló | Feszültségvizsgáló |