Feszültségvizsgáló és szakadás ellenőrző T90

Cikkszám: 473090 T90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 60,40 € /(db)
  • 174,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54

Termékadatok

Technikai adatok

AC kijelzési tartomány 12 V - 690 V
DC kijelzési tartomány 12 V - 690 V
Kijelzés LED
IP védettségi osztály IP 54
Polaritás ellenőrzés igen
Szakadásellenőrzés optikai / akusztikus
FI/RCD védőkapcsoló vizsgálóáram igen
Zseblámpa funkció igen
Frekvenciamérés 40 Hz - 400 Hz
Túlfeszültségi osztály CAT II 690 V; CAT III 600 V
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081551 LR3
Termék fajtája Feszültségvizsgáló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473090 T90
EAN / GTIN 095969599672

Leírás

Kivitel:

Kétpólusú feszültségvizsgáló ergonomikus egykezes használattal csatlakozó aljzatokhoz. Mért érték kijelző háttérvilágítással. Akkumulátor visszajelzés – lemerült akkumulátornál a mért feszültség továbbra is megjeleníthető. Rátolható vizsgáló csúcsok kopás visszajelzővel.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Professzionális, többlépcsős feszültség-, polaritás- és szakadásellenőrzéshez.

Szabvány:

HSE GS 38 (mérőcsúcsok); IEC EN 61243-3.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek