{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
AC kijelzési tartomány | 6 V - 690 V | |
DC kijelzési tartomány | 6 V - 690 V | |
Kijelzés | LED / LCD | |
IP védettségi osztály | IP 64 | |
Fázissorrend ellenőrzése | igen | |
Fázisellenőrzés | 100V – 690V | |
Polaritás ellenőrzés | igen | |
Szakadásellenőrzés | optikai / akusztikus | |
FI/RCD védőkapcsoló vizsgálóáram | igen | |
Mérési hely megvilágítása | igen | |
Zseblámpa funkció | igen | |
Ellenállás | 0 kΩ - 1,99 kΩ | |
Frekvenciamérés | 40 Hz - 400 Hz | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 LR3 | |
Termék fajtája | Feszültségvizsgáló |
Cikkszám | 473090 T150 | |
EAN / GTIN | 095969610513 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Feszültségvizsgáló és szakadás ellenőrző T150
érdeklődés szerint
Raktáron
247 darabszám azonnal szállítható
221,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
252 darabszám azonnal szállítható
92,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A tartalmazott elemek száma | 2 | 2 |
Kijelzés | LED / LCD | LCD |
DC kijelzési tartomány | 6 V - 690 V | 6 V - 690 V |
IP védettségi osztály | IP 64 | IP 64 |
Mérési hely megvilágítása | igen | igen |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
Termék fajtája | Feszültségvizsgáló | Feszültségvizsgáló |