{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
AC kijelzési tartomány | 12 V - 400 V | |
DC kijelzési tartomány | 12 V - 690 V | |
Kijelzés | 5 | |
Gyártó jelölése | 5 | |
IP védettségi osztály | IP 64 | |
Fázissorrend ellenőrzése | igen | |
Szakadásellenőrzés | akusztikus / LED | |
Mérési hely megvilágítása | igen | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 LR3 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Rheinland | |
Áramellátás | 2x 081551 sz. LR3 méret | |
Termék fajtája | Feszültségvizsgáló |
Cikkszám | 473120 LED | |
EAN / GTIN | 4045197554253 | |
Gyártó száma | 473120 LED |