{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | EG II | |
Szalagszélesség | 25 mm | |
Ház hossza | 67 mm | |
Ház szélessége | 28 mm | |
Ház magassága | 63 mm | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 462338 5/25 | |
EAN / GTIN | 4975364028426 | |
Gyártó száma | GM550MTL215Y |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérőszalag extra vastag tokvédővel, mágneses véghoroggal, Szalaghossz: 5/25m
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 317 darabszám azonnal szállítható
6,99 €
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 215 darabszám azonnal szállítható
5,71 €
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 290 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
|
|
Szalagszélesség | 25 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Ház magassága | 63 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Szabvány | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Ház hossza | 67 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Ház szélessége | 28 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Termék fajtája | Mérőszalag | Mérőszalag | Mérőszalag | Mérőszalag | Mérőszalag | Mérőszalag | Mérőszalag |