{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | EG II | |
Szalagszélesség | 19 mm | |
Ház hossza | 74 mm | |
Ház szélessége | 31 mm | |
Ház magassága | 68 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 462014 5 | |
EAN / GTIN | 4045197879691 | |
Gyártó száma | 462014 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Mérőszalag mm/col leolvasás, Szalaghossz: 5m
érdeklődés szerint
Raktáron
6 670 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 617 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 169 darabszám azonnal szállítható
|
|
Szalagszélesség | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Szalaghossz | 5 m | ||
Ház magassága | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Szabvány | EG II | EG II | EG II |
Ház hossza | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Ház szélessége | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Termék fajtája | Mérőszalag | Mérőszalag | Mérőszalag |