Mérőszalag 5 m

Cikkszám: 462010 5
(1,14 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 33,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
20 080 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EG II

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 5 m
Szalagszélesség 19 mm
Ház hossza 74 mm
Ház szélessége 31 mm
Ház magassága 68 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 462010 5
EAN / GTIN 4045197207043
Gyártó száma 462010 5

Leírás

Kivitel:

Műanyag ház levehető övcsipesszel. Automatikus, csillapított szalagbehúzás és szalagstop. Eltolható csúszó-véghorog.
Sárga mérőszalag fekete / piros felirattal. Sárga ház fekete gumírozással (kivéve a 2 méret)

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Mérőszalag  5 m

Mérőszalag 5 m

érdeklődés szerint
Raktáron
20 080 darabszám azonnal szállítható
5,71 €
(1,14 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 291 darabszám azonnal szállítható
6,99 €
(1,40 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 880 darabszám azonnal szállítható
5,71 €
(1,14 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Szalagszélesség 19 19 19
Szalaghossz 5
Ház magassága 68 68 68
Szabvány EG II EG II EG II
Ház hossza 74 74 74
Ház szélessége 31 31 31
Termék fajtája Mérőszalag Mérőszalag Mérőszalag

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz