Mérőszalag, Szalaghossz: 2m

Cikkszám: 462010 2
Price per 1 Darab (1,44 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 12,80 € /(db)
  • 55,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
7 200 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EG II

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 2 m
Szalagszélesség 13 mm
Ház hossza 65 mm
Ház szélessége 22 mm
Ház magassága 57 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 462010 2
EAN / GTIN 4045197377623
Gyártó száma 462010 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag ház levehető övcsipesszel. Automatikus, csillapított szalagbehúzás és szalagstop. Eltolható csúszó-véghorog.
Sárga mérőszalag fekete / piros felirattal. Sárga ház fekete gumírozással (kivéve a 2 méret)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz