{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | EG II | |
Szalaghossz | 5 m | |
Szalagszélesség | 16 mm | |
Ház hossza | 70 mm | |
Ház szélessége | 30 mm | |
Ház magassága | 69 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 461910 5 | |
EAN / GTIN | 4045197949301 | |
Gyártó száma | 461910 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Mérőszalag mm/col, Hossz: 5m
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
369 darabszám azonnal szállítható
|
|
Szalagszélesség | 16 mm | 16 mm |
Ház magassága | 69 mm | 69 mm |
Szabvány | EG II | EG II |
Szalaghossz | 5 m | 5 m |
Ház hossza | 70 mm | 70 mm |
Ház szélessége | 30 mm | 30 mm |
Termék fajtája | Mérőszalag | Mérőszalag |