Tartó mérőtapintóhoz T6

Cikkszám: 445410 T6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Alkalmazás Gömbös mérőtapintók 6 mm-es szárral
Befogó ⌀ 6 mm
Kinyúlás 27,5 mm
Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 445410 T6
EAN / GTIN 2050001668318
Gyártó száma 4429154

Leírás

Alkalmazható:

Digitális magasságmérő készülék HC1 445350 sz., CLM816 445320 sz., CLM817 445370 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz