• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Digitális 2D magasságmérő műszer HG1, Típus: 350

Cikkszám: 445355 350
Kedvezmény
6990,00 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 328,00 € /(db)
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 355,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: MAHR i-wi rádiós rendszer; USB csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 350 mm
Maximális felhasználási tartomány 0 mm - 520 mm
Felhasználási tartomány elforgatott mérőbetét tartóval 170 mm - 520 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) 1,8 + L / 600 µm
Ismétlési pontosság, sík 0,5 µm
Ismétlési pontosság, furat 1 µm
Derékszögűségtől való eltérés (frontális) 5 µm
Interfész MAHR i-wi rádiós rendszer; USB csatlakozó
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Nikkel-fémhidrid
Névleges feszültség 4,8 V
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 445430
Mérőerő 1,0 ± 0,2 N
Méréstechnika digitális
Talpfelület hossza 255 mm
Talpfelület szélessége 278 mm
Teljes magasság 688 mm
Súly 22 kg
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Magasságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 445355 350
EAN / GTIN 4067263301745
Gyártó száma 4429660
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Mérőrendszer:
  • Kitűnő mérési pontosság és megbízhatóság az optikailag inkrementális mérőrendszernek köszönhetően.
  • Légpárnás rendszer a könnyű, rántásmentes eltoláshoz.
  • Egyszerű mérési folyamatok a motorizált mérőszánoknak köszönhetően.
  • Beépített, feltölthető akkumulátor hálózattól független méréshez.
  • Hőmérséklet kompenzáció belső hőmérséklet-érzékelővel.

Kezelő- és kijelzőegység:
  • Nagyméretű és áttekinthető érintő kijelző háttérvilágítással.
  • Kezelés magától értetődő többnyelvű ikonok segítségével.
  • Ezen felül lehetőség van a munkadarabon nullpontok kijelölésére.
  • További mérőkészülék csatlakoztathat a Mahr-Connect interfésszel.
  • A frissíthetőség miatt hosszútávon használható.
  • Automatikus átkapcsolás készenléti üzemmódba (mérési értékek elveszítése nélkül).

Funkciók:
  • Tapintás alul ill. felül.
  • Bordaszélesség ill. horonytávolságok ill. borda- és horonyközép.
  • Furat ill. tengelyátmérő, beleértve a furat- ill. tengelyközepet.
  • Furat átfordulási pont (felül ill. alul).
  • Tengely átfordulási pont (felül ill. alul).
  • Távolság ill. szimmetria számítása.
  • Dinamikus mérési funkciók.
  • Derékszögűség mérés.
  • Egyenesség mérés.
  • Mérőprogramok.
  • Mérési adat feldolgozás.
  • Közvetlen kinyomtatás USB-s vagy Bluetooth-os nyomtatóval.
  • Mérési jegyzőkönyvek PDF formátumban vagy mentési lehetőség CSV fájlba.

Plusz:
  • Gyors mérőtapintás és hüvelykujj tárcsa a mérőszán gyors mozgatásához, valamint a mérés egyszerű elindításához.
  • Quick-Mode funkció.
  • További funkciók: Mérés 2D módban, kúpmérés, automatikus távolságszámítás, 3. nullpont létrehozása, ISO szerinti illesztések megadása (pl. ”H7”).

Tartalom:

Kezelő- és kijelzőegység. Tartó 445410 sz. T6 méret, mérőtapintó 445420 sz. K6/51 méret, beállító blokk, USB kábel, védőbúra, tápegység, lítium-ion akkumulátor és kezelési utasítás.

Opcionális tartozék:

Bluetooth nyomtató készlet 499017 sz. PRINTER méret, iwi rádiós vevőkészülék 498912 sz. STICK méret (2× szükséges), mérőtapintó készlet 445400 sz., csatlakozó adatkábel 498941 sz. DK-M1 méret, mérőbetét tartó 445410 sz. TI méret, mérőóra 435671 sz.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Zum Einsatz auf schwingungsfrei angebrachten Hartgesteinplatten der Güteklassen 0 oder 1.
  • Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nach IP 40 geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 1,0 mm.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Gehäuse nur an Akkuabdeckung für Akkuwechsel öffnen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.