Digitális 2D magasságmérő műszer HG1 600

Cikkszám: 445355 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 473,00 € /(db)
  • 464,00 € /(db)
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: MAHR i-wi rádiós rendszer; USB csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 600 mm
Maximális felhasználási tartomány 0 mm - 770 mm
Felhasználási tartomány elforgatott mérőbetét tartóval 170 mm - 770 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) 1,8 + L / 600 µm
Ismétlési pontosság, sík 0,5 µm
Ismétlési pontosság, furat 1 µm
Derékszögűségtől való eltérés (frontális) 6 µm
Interfész MAHR i-wi rádiós rendszer; USB csatlakozó
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Nikkel-fémhidrid
Névleges feszültség 4,8 V
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 445430
Mérőerő 1,0 ± 0,2 N
Méréstechnika digitális
Talpfelület hossza 255 mm
Talpfelület szélessége 278 mm
Teljes magasság 938 mm
Súly 26 kg
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Magasságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 445355 600
EAN / GTIN 4067263301752
Gyártó száma 445355 600

Leírás

Kivitel:

Mérőrendszer:
  • Kitűnő mérési pontosság és megbízhatóság az optikailag inkrementális mérőrendszernek köszönhetően.
  • Légpárnás rendszer a könnyű, rántásmentes eltoláshoz.
  • Egyszerű mérési folyamatok a motorizált mérőszánoknak köszönhetően.
  • Beépített, feltölthető akkumulátor hálózattól független méréshez.
  • Hőmérséklet kompenzáció belső hőmérséklet-érzékelővel.

Kezelő- és kijelzőegység:
  • Nagyméretű és áttekinthető érintő kijelző háttérvilágítással.
  • Kezelés magától értetődő többnyelvű ikonok segítségével.
  • Ezen felül lehetőség van a munkadarabon nullpontok kijelölésére.
  • További mérőkészülék csatlakoztathat a Mahr-Connect interfésszel.
  • A frissíthetőség miatt hosszútávon használható.
  • Automatikus átkapcsolás készenléti üzemmódba (mérési értékek elveszítése nélkül).

Funkciók:
  • Tapintás alul ill. felül.
  • Bordaszélesség ill. horonytávolságok ill. borda- és horonyközép.
  • Furat ill. tengelyátmérő, beleértve a furat- ill. tengelyközepet.
  • Furat átfordulási pont (felül ill. alul).
  • Tengely átfordulási pont (felül ill. alul).
  • Távolság ill. szimmetria számítása.
  • Dinamikus mérési funkciók.
  • Derékszögűség mérés.
  • Egyenesség mérés.
  • Mérőprogramok.
  • Mérési adat feldolgozás.
  • Közvetlen kinyomtatás USB-s vagy Bluetooth-os nyomtatóval.
  • Mérési jegyzőkönyvek PDF formátumban vagy mentési lehetőség CSV fájlba.

Plusz:
  • Gyors mérőtapintás és hüvelykujj tárcsa a mérőszán gyors mozgatásához, valamint a mérés egyszerű elindításához.
  • Quick-Mode funkció.
  • További funkciók: Mérés 2D módban, kúpmérés, automatikus távolságszámítás, 3. nullpont létrehozása, ISO szerinti illesztések megadása (pl. ”H7”).

Mérés 2D üzemmódban.

Tartalom:

Kezelő- és kijelzőegység. Tartó 445410 sz. T6 méret, mérőtapintó 445420 sz. K6/51 méret, beállító blokk, USB kábel, védőbúra, tápegység, lítium-ion akkumulátor és kezelési utasítás.

Opcionális tartozék:

Bluetooth nyomtató készlet 499017 sz. PRINTER méret, iwi rádiós vevőkészülék 498912 sz. STICK méret (2× szükséges), mérőtapintó készlet 445400 sz., csatlakozó adatkábel 498941 sz. DK-M1 méret, tartó 445410 sz. TI méret, mérőóra 435671 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz