Mérőtapintó készlet, Tartalom (alkotóelemek): 11

Cikkszám: 445400 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (alkotóelemek) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 11
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 445400 11
EAN / GTIN 4059192017156
Gyártó száma 4429019

Leírás

Alkalmazható:

445355 sz. GARANT HG1, 445375 sz. Digimar 817 CLT és 445325 sz. Digimar 816 CLT digitális magasságmérő műszer.

Tartalma:

Mérőbetét tartó gömbös mérőtapintókhoz 6 mm szárral: 445410 sz. T6/100 méret
HM tárcsa ⌀ 15 mm: 445412 sz. 15 méret
Henger ⌀ 10 mm: 445413 sz. 10 méret
HM kúp ⌀ 30 mm: 445414 sz. 30 méret
Mélységmérő tapintó tartóval (TMT120): 445415 sz. 120 méret
Tartó M2 mérőbetéttel: 445416 sz. 2 méret
Mérőbetét tartó gömbös mérőtapintókhoz 8 mm szárral: 445410 sz. T8 méret
HM gömb ⌀ 4 mm; 6 mm; 10/60 mm; 10/100 mm: 445420 sz. K4/30; K6/40; K10/60; K10/100 méret

Tartalom:

Műanyag dobozzal együtt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz