Tartó mérőtapintóhoz T6/100

Cikkszám: 445410 T6/100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Alkalmazás Gömbös mérőtapintók 6 mm-es szárral / mélységmérő
    Befogó ⌀ 6 mm
    Kinyúlás 100,5 mm
    Termék fajtája Tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 445410 T6/100
    EAN / GTIN 2050001668325
    Gyártó száma 4429219

    Leírás

    Alkalmazható:

    Digitális magasságmérő készülék HC1 445350 sz., CLM816 445320 sz., CLM817 445370 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz