TPST MF-14X1.5-G HENI Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445789
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445789
EAN / GTIN 7291075355888
Gyártó száma 4445789
L-szám L24190 525

Leírás

Leírás:

Egyenes bordázású csapok, gépoldali rögzítési átmérő (DCONMS) 11 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, menetátmérő (TDZ) M14, menetemelkedés (TP) 1,5 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 22 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M14
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz