TPST MF-10X1.0-G HENI Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445786
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445786
EAN / GTIN 7291075355857
Gyártó száma 4445786
L-szám L24190 514

Leírás

Leírás:

Egyenes bordázású csavarszerszámok, gépoldali szerelési átmérő (DCONMS) 7 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm, menetátmérő (TDZ) M10, menetemelkedés (TP) 1 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 5,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 18 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M10
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban