TPF M-14X2.0-F HETI Menetformázók

Cikkszám: 4445241
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445241
EAN / GTIN 7291075011104
Gyártó száma 4445241
L-szám L24190 350

Leírás

Leírás:

Závitník, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 11 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M14, stoupání závitu (TP) 2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • DIN 376 szabvány szerinti csapok
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 26 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M14
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 2 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz