TPF M-10X1.5-F HETI Menetformázók

Cikkszám: 4445238
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445238
EAN / GTIN 7291075011081
Gyártó száma 4445238
L-szám L24190 344

Leírás

Leírás:

Závitník, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M10, stoupání závitu (TP) 1,5 mm, efektivní délka (LU) 39 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • DIN 371 szabvány szerinti csapok
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 22 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M10
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,5 mm
  • Tényleges hossz (LU) 39 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz