TPF M-9X1.25-F HETI Menetformázók

Cikkszám: 4445237
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445237
EAN / GTIN 7291075191363
Gyártó száma 4445237
L-szám L24190 342

Leírás

Leírás:

Závitník, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M9, stoupání závitu (TP) 1,25 mm, efektivní délka (LU) 35 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • DIN 371 szabvány szerinti csapok
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 20 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M9
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,25 mm
  • Tényleges hossz (LU) 35 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz