TPF M-2X0.4-F HETI Menetformázók

Cikkszám: 4445224
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445224
EAN / GTIN 7291075010985
Gyártó száma 4445224
L-szám L24190 318

Leírás

Leírás:

Závitníky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 45 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2, stoupání závitu (TP) 0,4 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 2,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • DIN 371 szabvány szerinti csapok
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 8 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M2
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,4 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz