TPS M-11X1.5-A HE Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445218
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445218
EAN / GTIN 7291075010930
Gyártó száma 4445218
L-szám L24190 314

Leírás

Leírás:

Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M11, stoupání závitu (TP) 1,5 mm, efektivní délka (LU) 40 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 6,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 17 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M11
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,5 mm
  • Tényleges hossz (LU) 40 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz