TPG M-3X0.5-H HE Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445166
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445166
EAN / GTIN 7291075010541
Gyártó száma 4445166
L-szám L24190 249

Leírás

Leírás:

Závitníky s odlupovacím řezem, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M3, stoupání závitu (TP) 0,5 mm, efektivní délka (LU) 18 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 2,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 56 mm
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 11 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M3
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,5 mm
  • Tényleges hossz (LU) 18 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban